126,18 €/ Unitéhors TVA
152,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre extérieur | 72.33 mm |
Largeur | 40 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 134 kN |
Charge statique | 188 kN |
Vitesse de référence | 3.3 rpm |
Vitesse limite | 5300 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |