100,84 €/ Unitéhors TVA
122,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 61.74 mm |
Largeur | 38 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 133 kN |
Vitesse de référence | 4.15 rpm |
Vitesse limite | 6300 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |