Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185007-A

  • ERIKS:23997269
  • Fabricant:4012802697070
Image 1
Ajouter à la liste

92,44 €/ Unitéhors TVA

111,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
55.52 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée