Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL185006-A

  • ERIKS:24027585
  • Fabricant:4012802399318
Image 1
Ajouter à la liste

91,46 €/ Unitéhors TVA

110,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
49.6 mm
Largeur
34 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
69 kN
Charge statique
84 kN
Vitesse de référence
5.3 rpm
Vitesse limite
8100 rpm
Nombre de séries
Deux rangée