Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183026-A

  • ERIKS:23997243
  • Fabricant:4012802372724
Image 1
Ajouter à la liste

472,54 €/ Unitéhors TVA

571,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
183.81 mm
Largeur
52 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse limite
1990 rpm
Nombre de séries
Une rangée