407,54 €/ Unitéhors TVA
493,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 167.58 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 295 kN |
Charge statique | 425 kN |
Vitesse limite | 2160 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |