227,80 €/ Unitéhors TVA
275,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 85 mm |
Diamètre extérieur | 121.44 mm |
Largeur | 34 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 175 kN |
Charge statique | 231 kN |
Vitesse limite | 3050 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |