Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183015-A-XL

  • ERIKS:24027583
  • Fabricant:4012802282863
Image 1
Ajouter à la liste

127,83 €/ Unitéhors TVA

154,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
107.9 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
162 kN
Charge statique
192 kN
Vitesse limite
3950 rpm
Nombre de séries
Une rangée