Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183014-A-XL

  • ERIKS:24027582
  • Fabricant:4012802453720
Image 1
Ajouter à la liste

119,64 €/ Unitéhors TVA

144,76 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
100.28 mm
Largeur
30 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
153 kN
Charge statique
174 kN
Vitesse limite
4350 rpm
Nombre de séries
Une rangée