97,02 €/ Unitéhors TVA
117,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 93.09 mm |
Largeur | 26 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 130 kN |
Charge statique | 157 kN |
Vitesse limite | 4600 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |