Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183011-A-XL

  • ERIKS:24027579
  • Fabricant:4012802702149
Image 1
Ajouter à la liste

81,30 €/ Unitéhors TVA

98,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
83.54 mm
Largeur
26 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
120 kN
Charge statique
136 kN
Vitesse limite
5200 rpm
Nombre de séries
Une rangée