Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183010-A-XL

  • ERIKS:24027578
  • Fabricant:4012802702521
Image 1
Ajouter à la liste

66,21 €/ Unitéhors TVA

80,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
72.33 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
88 kN
Charge statique
94 kN
Vitesse limite
6100 rpm
Nombre de séries
Une rangée