Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183008-A-XL

  • ERIKS:24027576
  • Fabricant:4012802702248
Image 1
Ajouter à la liste

53,59 €/ Unitéhors TVA

64,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
61.74 mm
Largeur
21 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
66 kN
Charge statique
67 kN
Vitesse limite
7300 rpm
Nombre de séries
Une rangée