Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183006-A-XL

  • ERIKS:23527055
  • Fabricant:4012802732283
Image 1
Ajouter à la liste

41,57 €/ Unitéhors TVA

50,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
49.6 mm
Largeur
19 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45 kN
Charge statique
42 kN
Vitesse limite
9300 rpm
Nombre de séries
Une rangée