Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL183004-A-XL

  • ERIKS:24027574
  • Fabricant:4012802732245
Image 1
Ajouter à la liste

28,71 €/ Unitéhors TVA

34,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
36.81 mm
Largeur
16 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
30.5 kN
Charge statique
26 kN
Vitesse limite
13100 rpm
Nombre de séries
Une rangée