8 316,65 €/ Unitéhors TVA
10 063,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 28649 mm |
Largeur | 108 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.49 kN |
Charge statique | 1.9 kN |
Vitesse limite | 1350 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |