Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182328-A

  • ERIKS:14191632
Image 1
Ajouter à la liste

6 770,22 €/ Unitéhors TVA

8 191,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
264447 mm
Largeur
102 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.25 kN
Charge statique
1.57 kN
Vitesse limite
1470 rpm
Nombre de séries
Une rangée