Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182326-A

  • ERIKS:14191631
Image 1
Ajouter à la liste

5 279,40 €/ Unitéhors TVA

6 388,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
2479 mm
Largeur
93 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.11 kN
Charge statique
1.38 kN
Vitesse limite
1570 rpm
Nombre de séries
Une rangée