3 120,09 €/ Unitéhors TVA
3 775,31 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 21827 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 840 kN |
Charge statique | 970 kN |
Vitesse limite | 1820 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |