2 343,88 €/ Unitéhors TVA
2 836,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 100 mm |
Diamètre extérieur | 187303 mm |
Largeur | 73 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 700 kN |
Charge statique | 850 kN |
Vitesse limite | 2110 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |