1 755,85 €/ Unitéhors TVA
2 124,58 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 16526 mm |
Largeur | 64 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 550 kN |
Charge statique | 650 kN |
Vitesse limite | 2400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |