Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182315-A

  • ERIKS:14028727
Image 1
Ajouter à la liste

1 224,60 €/ Unitéhors TVA

1 481,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
143.22 mm
Largeur
55 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
405 kN
Charge statique
465 kN
Vitesse limite
2800 rpm
Nombre de séries
Une rangée