Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182308-A-XL

  • ERIKS:14191620
Image 1
Ajouter à la liste

396,97 €/ Unitéhors TVA

480,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
83.12 mm
Largeur
33 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
170 kN
Charge statique
153 kN
Vitesse limite
5800 rpm
Nombre de séries
Une rangée