Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182222-A

  • ERIKS:23997268
  • Fabricant:4054365373657
Image 1
Ajouter à la liste

517,89 €/ Unitéhors TVA

626,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
177 mm
Largeur
53 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
450 kN
Charge statique
580 kN
Vitesse limite
2130 rpm
Nombre de séries
Une rangée