Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182220-A

  • ERIKS:23997267
  • Fabricant:4012802068429
Image 1
Ajouter à la liste

405,36 €/ Unitéhors TVA

490,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
162.81 mm
Largeur
46 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
390 kN
Charge statique
510 kN
Vitesse limite
2300 rpm
Nombre de séries
Une rangée