Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182217-A

  • ERIKS:23997265
  • Fabricant:4012802421804
Image 1
Ajouter à la liste

254,04 €/ Unitéhors TVA

307,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
85 mm
Diamètre extérieur
133.21 mm
Largeur
36 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
255 kN
Charge statique
320 kN
Vitesse limite
2850 rpm
Nombre de séries
Une rangée