Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182215-A

  • ERIKS:23997263
  • Fabricant:4054364121945
Image 1
Ajouter à la liste

195,02 €/ Unitéhors TVA

235,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
115.78 mm
Largeur
31 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Une rangée