Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182212-A-XL

  • ERIKS:24027571
  • Fabricant:4012802708509
Image 1
Ajouter à la liste

140,95 €/ Unitéhors TVA

170,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
99.17 mm
Largeur
28 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
169 kN
Charge statique
176 kN
Vitesse limite
4500 rpm
Nombre de séries
Une rangée