Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182210-A-XL

  • ERIKS:24027569
  • Fabricant:4012802429121
Image 1
Ajouter à la liste

95,60 €/ Unitéhors TVA

115,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
81.4 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
109 kN
Charge statique
111 kN
Vitesse limite
5500 rpm
Nombre de séries
Une rangée