Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182208-A-XL

  • ERIKS:24027567
  • Fabricant:4012802708332
Image 1
Ajouter à la liste

79,99 €/ Unitéhors TVA

96,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
70.94 mm
Largeur
23 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
97 kN
Charge statique
91 kN
Vitesse limite
6500 rpm
Nombre de séries
Une rangée