71,89 €/ Unitéhors TVA
86,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | RSL |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 63.97 mm |
Largeur | 23 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 88 kN |
Charge statique | 78 kN |
Vitesse limite | 7400 rpm |
Nombre de séries | Une rangée |