Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Une rangée RSL182204-A-XL

  • ERIKS:24027563
  • Fabricant:4012802853919
Image 1
Ajouter à la liste

54,85 €/ Unitéhors TVA

66,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
RSL
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
41.47 mm
Largeur
18 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
45.5 kN
Charge statique
37 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Nombre de séries
Une rangée