Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185052-TB

  • ERIKS:13251285
  • Fabricant:4047643063418
Image 1
Ajouter à la liste

9 173,40 €/ Unitéhors TVA

11 099,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
260 mm
Diamètre extérieur
400 mm
Largeur
190 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
2.75 kN
Charge statique
5 kN
Vitesse de référence
490 rpm
Vitesse limite
940 rpm
Nombre de séries
Deux rangée