Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185044-A

  • ERIKS:23997687
  • Fabricant:4047643035187
Image 1
Ajouter à la liste

4 943,98 €/ Unitéhors TVA

5 982,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
220 mm
Diamètre extérieur
340 mm
Largeur
160 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1980 kN
Charge statique
3650 kN
Vitesse de référence
630 rpm
Vitesse limite
1140 rpm
Nombre de séries
Deux rangée