Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185040-TB

  • ERIKS:24027823
  • Fabricant:4054366736383
Image 1
Ajouter à la liste

4 186,82 €/ Unitéhors TVA

5 066,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
200 mm
Diamètre extérieur
310 mm
Largeur
150 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
1.63 kN
Charge statique
3 kN
Vitesse de référence
710 rpm
Vitesse limite
1230 rpm
Nombre de séries
Deux rangée