Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185036-TB-C3

  • ERIKS:12627272
  • Fabricant:4054366757913
Image 1
Ajouter à la liste

3 112,80 €/ Unitéhors TVA

3 766,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
136 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
Deux rangée