3 112,80 €/ Unitéhors TVA
3 766,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 280 mm |
Largeur | 136 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.39 kN |
Charge statique | 2.48 kN |
Vitesse de référence | 820 rpm |
Vitesse limite | 1370 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |