2 372,01 €/ Unitéhors TVA
2 870,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 122 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 1.2 kN |
Charge statique | 2.11 kN |
Vitesse de référence | 900 rpm |
Vitesse limite | 1480 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |