Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185032-A

  • ERIKS:11835936
  • Fabricant:4012802667691
Image 1
Ajouter à la liste

1 966,66 €/ Unitéhors TVA

2 379,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
160 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
109 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
930 kN
Charge statique
1.61 kN
Vitesse de référence
1.03 rpm
Vitesse limite
1600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée