Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185030-A-C3

  • ERIKS:23997679
  • Fabricant:4012802370676
Image 1
Ajouter à la liste

1 531,82 €/ Unitéhors TVA

1 853,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
150 mm
Diamètre extérieur
225 mm
Largeur
100 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
810 kN
Charge statique
1.39 kN
Vitesse de référence
1.15 rpm
Vitesse limite
1740 rpm
Nombre de séries
Deux rangée