1 531,82 €/ Unitéhors TVA
1 853,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 150 mm |
Diamètre extérieur | 225 mm |
Largeur | 100 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 810 kN |
Charge statique | 1.39 kN |
Vitesse de référence | 1.15 rpm |
Vitesse limite | 1740 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |