1 383,22 €/ Unitéhors TVA
1 673,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 140 mm |
Diamètre extérieur | 210 mm |
Largeur | 95 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 770 kN |
Charge statique | 1.33 kN |
Vitesse de référence | 1.18 rpm |
Vitesse limite | 1820 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |