1 080,57 €/ Unitéhors TVA
1 307,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 180 mm |
Largeur | 80 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 510 kN |
Charge statique | 850 kN |
Vitesse de référence | 1.53 rpm |
Vitesse limite | 2160 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |