Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185020-A

  • ERIKS:11835931
  • Fabricant:4047643176675
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

699,27 €/ Unitéhors TVA

846,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
100 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
370 kN
Charge statique
600 kN
Vitesse de référence
1.93 rpm
Vitesse limite
2600 rpm
Nombre de séries
Deux rangée