Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185018-A

  • ERIKS:11835929
  • Fabricant:4054364123086
Image 1
Double Row Cylindrical Roller Bearing Full Complement Semi-Locating Type (Metric Series)
Ajouter à la liste

542,47 €/ Unitéhors TVA

656,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
140 mm
Largeur
67 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
350 kN
Charge statique
550 kN
Vitesse de référence
2.14 rpm
Vitesse limite
2850 rpm
Nombre de séries
Deux rangée