Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185016-A-C3

  • ERIKS:11835928
  • Fabricant:4047643221337
Image 1
Ajouter à la liste

396,63 €/ Unitéhors TVA

479,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
80 mm
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
60 mm
Jeu de roulement
C3
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
290 kN
Charge statique
440 kN
Vitesse de référence
2.32 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Nombre de séries
Deux rangée