396,63 €/ Unitéhors TVA
479,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 125 mm |
Largeur | 60 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 290 kN |
Charge statique | 440 kN |
Vitesse de référence | 2.32 rpm |
Vitesse limite | 3200 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |