341,43 €/ Unitéhors TVA
413,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 75 mm |
Diamètre extérieur | 115 mm |
Largeur | 54 mm |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 245 kN |
Charge statique | 385 kN |
Vitesse de référence | 2.37 rpm |
Vitesse limite | 3450 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |