Eriks
INA

INA Roulement à rouleaux cylindriques jointifs Deux rangée SL185014-A

  • ERIKS:11835923
  • Fabricant:4012802418088
Image 1
Ajouter à la liste

315,21 €/ Unitéhors TVA

381,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
SL1850
Matériau du cage
Sans cage
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
54 mm
Jeu de roulement
CN (normal)
Avec joint d'étenchéité
Non
Charge dynamique
233 kN
Charge statique
350 kN
Vitesse de référence
2.65 rpm
Vitesse limite
3750 rpm
Nombre de séries
Deux rangée