258,95 €/ Unitéhors TVA
313,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | SL1850 |
Matériau du cage | Sans cage |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 46 mm |
Jeu de roulement | C3 |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Charge dynamique | 197 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 2.5 rpm |
Vitesse limite | 4000 rpm |
Nombre de séries | Deux rangée |